• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 200-060-25A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200591
Preis pro
Netto: 294,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200591
EAN / GTIN 7291075101324
Herstellernummer 3200591
L-Nummer L24040 1168

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Gesamtlänge (OAL) 143 mm, Nutzlänge (LU) 60 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 83.36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 200-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
  • Point Length (PL) 3.64 mm
  • Kraglänge (LPR) 87 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 60 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb