Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Gesamtlänge (OAL) 134.3 mm, Nutzlänge (LU) 54 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
- Bunddurchmesser (DF) 32 mm
- Funktionslänge (LF) 75.02 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
- L/D Bereich 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 180-SG
- Gesamtlänge (OAL) 134.3 mm
- Point Length (PL) 3.28 mm
- Kraglänge (LPR) 78.3 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 56 mm
- Nutzlänge (LU) 54 mm