• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 110-033-16A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200543
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200543
EAN / GTIN 7291075101270
Herstellernummer 3200543
L-Nummer L24040 23

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Gesamtlänge (OAL) 96.1 mm, Nutzlänge (LU) 33 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 46.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 110-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 96.1 mm
  • Point Length (PL) 2 mm
  • Kraglänge (LPR) 48.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 33 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.