Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 112 mm, Nutzlänge (LU) 50 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
- Bunddurchmesser (DF) 20 mm
- Funktionslänge (LF) 62.18 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
- L/D Bereich 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 100-SG
- Gesamtlänge (OAL) 112 mm
- Point Length (PL) 1.82 mm
- Kraglänge (LPR) 64 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 48 mm
- Nutzlänge (LU) 50 mm