SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten VB.., Schaft-⌀ / Plattengröße 63/16HP mm

Artikel-Nr.: 320051 63/16HP
Netto: 293,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 80 mm
Achsen-Spitzenabstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Ersatzteil S07
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320051 63/16HP
EAN / GTIN 2050002004733
Herstellernummer HA6.KVF.LPA.070-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb