• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 160-080-19.05A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200486
Netto: 293,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200486
    EAN / GTIN 7291075102024
    Herstellernummer 3200486
    L-Nummer L24040 247

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.98″ ,Nutzlänge (LU) 3.15″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
    • Nenndurchmesser: 0.63″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Funktionslänge (LF): 3.895″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 160-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 5.98″
    • Point Length (PL): 0.115″
    • Kraglänge (LPR): 4.01″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Nutzlänge (LU): 3.15″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb