• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 145-072-16A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200474
Netto: 271,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200474
    EAN / GTIN 7291075101508
    Herstellernummer 3200474
    L-Nummer L24040 1088

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 140.2 mm, Nutzlänge (LU) 72 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 89.56 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 145-SG
    • Gesamtlänge (OAL) 140.2 mm
    • Point Length (PL) 2.64 mm
    • Kraglänge (LPR) 92.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 72 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb