{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 63 mm | |
Aufnahme | HSK-T | |
Einsatzart | links | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 320046 63/15 | |
EAN / GTIN | 2050001716255 |