SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/15HP mm

Artikel-Nr.: 320036 40/15HP
Preis pro 1 Stück
Netto: 257,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 15
Aufnahme HSK-T
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P05
Gesamtlänge 77 mm
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320036 40/15HP
EAN / GTIN 2050002039650
Herstellernummer HA4.PDF.RJA.055-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb