• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Diamant- Kunstharz gebunden 30 x 10 x 10 mm 10 - 3

Artikel-Nr.: 319980
Netto: 150,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319980
EAN / GTIN 9003173199800
Herstellernummer 319980
L-Nummer L50140 1156

Beschreibung

Beschreibung:

Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich Diamantwerkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem kunstharzgebundenem Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend Hartmetall und Industriekeramik.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Korngröße: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 10 - 3
  • Abmessung (D x T x H): 30 x 10 x 10 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall, Keramik

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Erhöhte Schleifleistung
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus Hartmetall und Industriekeramik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb