• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F92ST D2.00-05-.75-12-C 92°-Seitenstechfräser, verwendet mit SEKT 43 AFR Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3198754
Netto: 602,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3198754
EAN / GTIN 7291075223361
Herstellernummer 3198754
L-Nummer L23980 1605

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.772″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.252″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 1.575″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.772″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.252″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 5
  • Gesamtlänge (OAL): 1.575″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb