{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | VX3 | |
Auskraglänge A-Maß | 58 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 319823 20 | |
EAN / GTIN | 2050001743664 | |
Herstellernummer | 27.VX320WNL58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vollbohrerhalter VARIA VX3 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | VX3 | SK 40 ultrakurz | HSK-A 100 kurz | SK 40 kurz | SK 50 kurz | BT 30 A = 100 | |
Auskraglänge A-Maß | 58 mm | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Form | AD | A | ADB | ADB | AD | ||
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ||
Spann-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |