Schnellwechseladapter, Weldon für Innenmutter ER 25 8 mm

Artikel-Nr.: 319763 8
Netto: 97,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innenkühlung ja
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
    Außen-⌀ D 41 mm
    Auskraglänge A-Maß 32,4 mm
    Produktart Schnellwechsel-Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319763 8
    EAN / GTIN 4062406328771
    Herstellernummer 319763 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
    • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

    Vorteil:

    Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
    Multiflexibler Einsatz:
    • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
    • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

    Verwendung:

    Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb