Hydrodehn-Halter VDI 40, VDI 40, ⌀D1: 20mm

Artikel-Nr.: 319754 20
Kopieren
Rabatt
654,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Netto: 371,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme VDI 40
Auskraglänge A-Maß 64 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Nutzlänge L1 42 mm
Gewicht 0,6 kg
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319754 20
Kopieren
EAN / GTIN 4062406254506
Kopieren
Herstellernummer 319754 20
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung.
Zwei Befestigungsschrauben für beste Zugänglichkeit, egal ob Haupt- oder Gegenspindel. Inklusive Kugelspritzdüse.

Vorteil:

  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
  • Schnelles und einfaches Handling.
  • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Perfekte Zentrierung.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.