{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
Längenausgleich Zug | 1 mm | |
Futteraußen-⌀ D | 43 mm | |
Auskraglänge L | 46 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 319736 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229702 | |
Herstellernummer | 319736 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gewindeschneid-Schnellwechselfutter synchro M1 − M12 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
264,18 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
310,59 €
|
|
Auskraglänge L | 46 mm | 61,5 mm | 86 mm | 67 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Futteraußen-⌀ D | 43 mm | 38 mm | 54 mm | 60 mm |
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Längenausgleich Zug | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter |