• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLN D200-12-60-16 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 16 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3196553
Netto: 1.790,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3196553
    EAN / GTIN 7291075257472
    Herstellernummer 3196553
    L-Nummer L23980 724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 200 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb