Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

OZ-Spannzangenhalter Form E3 1,5-16

Artikel-Nr.: 319500 1,5-16

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
VDI-Größe VDI 30
passende Spannzangen 415 E
Spannbereich d2 2 mm - 16 mm
Bund-⌀ d6 68 mm
Außen-⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Spannzangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319500 1,5-16
Herstellernummer 319500 1,5-16

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb