{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 25 mm | |
Spann-⌀ d2 | 16 mm | |
⌀ d4 | 30 mm | |
l1 | 60 mm | |
l2 | 10 mm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 319428 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197781925 | |
Herstellernummer | 319428 25/16 |