• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FW D4.00-1.50-09-C FEEDMILL Hochvorschubfräser mit FF WOMT Einsätzen. Kann mit sehr hohem Vorschub bis zu 3.5 mm/Zahn mit kleiner Schnittti

Artikel-Nr.: 3193253
Netto: 855,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3193253
    EAN / GTIN 7291075162394
    Herstellernummer 3193253
    L-Nummer L23980 1568

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.11″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 3.18″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.11″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT09T3
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb