{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-Größe | VDI 16 | |
d6 | 40 mm | |
l6 | 44 mm | |
l7 | 34 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 16 | |
Kühlkanal-Gewinde | M5 | |
Spannschrauben-Gewinde | M6 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319305 10 | |
EAN / GTIN | 4062406745882 | |
Herstellernummer | 319305 10 |