{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 20 mm | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Gewinde M | M22×1,5 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319276 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782472 | |
Herstellernummer | 319276 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-Größe | VDI 40 | VDI 40 |
Bohrung d2 (H7) | 20 | 20 |
l6 | 108 | 75 |
l7 | 100 | 61 |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter |