{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3 | 21,5 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7 | 110,5 mm | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319235 12 | |
EAN / GTIN | 4067263108016 | |
Herstellernummer | 319235 12 |