{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schaftbreite b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Mehrfachaufnahme |
Artikelnummer | 319185 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955067 | |
Herstellernummer | 319185 50 |