{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H6) | 16 mm | |
VDI-Größe | VDI 20 | |
Außen-⌀ d3 | 36 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 64 mm | |
l2 | 54 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Kühlkanal-Gewinde | M6 | |
Spannschrauben-Gewinde | M10×1 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319155 16 | |
EAN / GTIN | 4062406755157 | |
Herstellernummer | 319155 16 |