{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite B1 | 35 mm | |
Breite B2 | 60 mm | |
Breite B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Höhe H | 100 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Abstechhalter |
Artikelnummer | 319149 40-UEK | |
EAN / GTIN | 2050002040069 | |
Herstellernummer | 32.4032WT250RLÜK |