{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Schaftbreite b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319137 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237617 | |
Herstellernummer | 319137 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-⌀ d1: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
129,71 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
161,84 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schaftbreite b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |