Grundhalter modular VDI25

Artikel-Nr.: 319135 VDI25
Netto: 381,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 61,2 mm
Breite B 60 mm
Höhe H 15,5 mm
passend für Abstechschwerthalter Typ 1
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319135 VDI25
EAN / GTIN 4045197779588
Herstellernummer 319135 VDI25

Beschreibung

Vorteil:

Spitzenhöhe exakt einstellbar, somit ideale Bearbeitungsergebnisse bei gleichbleibender Standzeit. Revolverfehlstellungen können ausgeglichen werden.

Passend für:

VDI40M1 und 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb