{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Schaftbreite b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319107 20 | |
EAN / GTIN | 4067263224457 | |
Herstellernummer | 319107 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
157,51 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
b1 | 52 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 | 27 |
Schaftbreite b3 | 13 | 13 | 13 |
Form | C | C | C |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h6 | 30 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 | 55 |