{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Schaftbreite b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 25 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319101 25 | |
EAN / GTIN | 4045197528605 | |
Herstellernummer | 319101 25 |