Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang 30 mm

Artikel-Nr.: 319080 30
Rabatt
216,58 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 64,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form B
    Schaft-⌀ d1 30 mm
    h1 20 mm
    h2 29 mm
    b1 100 mm
    b2 65 mm
    h5 38 mm
    h6 28 mm
    l1 22 mm
    l2 40 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 30
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319080 30
    EAN / GTIN 4045197955029
    Herstellernummer 319080 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
    • Alle Funktionsflächen geschliffen.
    • Mit Kugelspritzdüsen.

    Verwendung:

    Vorwiegend für Außenbearbeitung.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang 30 mm

    Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang 30 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    4 Stück sofort lieferbar
    216,58 €
    76,76 €
    Netto 64,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    45 Stück sofort lieferbar
    304,64 €
    171,36 €
    Netto 144,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    48 Stück sofort lieferbar
    304,64 €
    153,51 €
    Netto 129,00 €
    b1 100 100 100
    Farbcode VDI-Schaft VDI 30 VDI 30 VDI 30
    Form B B B
    h5 38 38 38
    h6 28 28 28
    l2 40 40 40
    Schaft-⌀ d1 30 30 30

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb