{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319060 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223937 | |
Herstellernummer | 319060 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
106,15 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
137,90 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Form | B | B | B | B |
h5 | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |