{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 36 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319056 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237778 | |
Herstellernummer | 319056 30 |