Werkzeughalter axial 1fach, links 32 mm

Artikel-Nr.: 318942 32
Netto: 432,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 32 mm
Aufnahme PSC 80
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 140 mm
Spannlänge L1 98 mm
B 55 mm
Außen-⌀ D 110 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318942 32
EAN / GTIN 2050001930040
Herstellernummer PS8.V32.L11.140

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb