{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 32 mm | |
Aufnahme | PSC 80 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 140 mm | |
Spannlänge L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 110 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318941 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930033 | |
Herstellernummer | PS8.V32.R11.140 |