Eco-Abstechhalter radial 32 mm

Artikel-Nr.: 318906 32
Netto: 520,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Schwerthöhe H 32 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 50 mm
L1 45,5 mm
Außen-⌀ D 107 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318906 32
EAN / GTIN 2050002039537

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittelübergabe aller gängigen Herstellern. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.