PSC - Reduktion 63/50

Artikel-Nr.: 318892 63/50
Netto: 389,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

PSC1 / PSC2 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 80 mm
L1 51,5 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318892 63/50
EAN / GTIN 2050001716019
Herstellernummer PS6.PS5.K01.080

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Reduktion von PSC-Schnittstellen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb