{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Spannlänge L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318860 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673404 | |
Herstellernummer | PS6.V25.R11.130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkzeughalter axial 1fach, rechts 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
für Haltervierkant | 25 | 25 | 25 | 25 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Spannlänge L1 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Produktart | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter |