{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 56 mm | |
L1 | 64 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318830 32 | |
EAN / GTIN | 2050001672766 | |
Herstellernummer | HA6.B32.K01.090 |