{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-T 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 35 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318829 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714299 | |
Herstellernummer | HA4.B12.K01.055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstangenhalter, HSK-T 40, Spann-⌀ D1: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Außen-⌀ D | 36 mm | 45 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
L1 | 35 mm | 79,05 mm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |