{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Spannlänge L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 80 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 15 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318826 20 | |
EAN / GTIN | 2050001673473 | |
Herstellernummer | HA6.V20.L12.100 |