{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Spannlänge L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318806 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673084 | |
Herstellernummer | HA6.V25.L11.100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkzeughalter axial 1fach, links, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Außen-⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
für Haltervierkant | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Spannlänge L1 | 58 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Produktart | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter |