Eco Werkzeughalter diagonal 45°, links 25 mm

Artikel-Nr.: 318628 25
Netto: 520,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Haltervierkant 25 mm
    Aufnahme HSK-T 63
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 112,7 mm
    Spannlänge L1 80 mm
    B 40 mm
    Außen-⌀ D 94 mm
    Spitzen-Mittenversatz f 12,7 mm
    Produktart Werkzeughalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318628 25
    EAN / GTIN 4045197893284
    Herstellernummer 318628 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.
    GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT Eco.

    Verwendung:

    Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
    Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

    Hinweis:

    Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 und 25 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb