MK-Hülse für Schnellwechselstahlhalter, Typ: B4

Artikel-Nr.: 318400 B4
Netto: 80,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 318300 B; C40
Schaft Morsekonus MK 4
Außen-⌀ 40 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318400 B4
EAN / GTIN 4045197316257
Herstellernummer H 22/40/MK4

Beschreibung

Ausführung:

Morsekonus-Hülsen mit Abdrückschraube für Schnellwechselhalter Nr. 318300. Die Hülse ist außen zylindrisch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegelschaft (z.B. Spiralbohrer, Senker, Reibahlen usw.).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb