Vierkant-Spannschlüssel A

Artikel-Nr.: 318180 A
Netto: 34,20 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend zu Stahlhalter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend zu Stahlhalter A
    Außen-⌀ 13 mm
    4-kant 8 mm
    passend für Spannschrauben 318130
    Höhe 120 mm
    Breite 130 mm
    Produktart Stahlhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318180 A
    EAN / GTIN 4045197316059
    Herstellernummer 11T16

    Beschreibung

    Passend für:

    Stahlhalter Nr. 318100 bis 318800

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb