• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 EPW125-4-6.-W1.00-12 Verlängerter Schaftfräser für 12 und 18 mm langen Schneiden.

Artikel-Nr.: 3181282
Netto: 415,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181282
EAN / GTIN 7291075317398
Herstellernummer 3181282
L-Nummer L23980 1534

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.472″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 4.859″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb