• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D5.00-.187-10-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3181215
Netto: 1.410,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3181215
EAN / GTIN 7291075264975
Herstellernummer 3181215
L-Nummer L23980 2251

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.47″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.207″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.187″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Nabendicke (THUB) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 3/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.47″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.207″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.187″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Nabendicke (THUB): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 3/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb