• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D160-1419-40R-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp mit Kassetten für tangential montierte LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181195
Netto: 1.880,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181195
EAN / GTIN 7291075228083
Herstellernummer 3181195
L-Nummer L23980 2449

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Nutzlänge (LU) 28.9 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen