• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL-D100-C100L5-16 Lange Schaftfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 APCR-1605 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181016
Netto: 409,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIALU
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181016
    EAN / GTIN 7291075150247
    Herstellernummer 3181016
    L-Nummer L23980 1986

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.61″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Eckenradius (RE): 0.177″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 1
    • Kopflänge (LH): 2.8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 25.9 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb