Eco-Nachrüstkit, Schaftbreite b: 16mm

Artikel-Nr.: 317900 16
Rabatt
91,63 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Netto: 53,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftbreite b 16 mm
Innenkühlung ja
für Schafthöhe H1 16 mm
Gesamtlänge L1 79 mm
Länge L2 25 mm
Gesamthöhe H 20 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Herstellernummer 317900 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Kühlmittelübergabe an Eco-System-Klemmdrehalter und Stechdrehhalter.
  • Geeignet für AXA Schnellwechsel-Stahlhalter Nr. 318100 und PARAT Wechselhalter Nr. 316120316160.
  • Die Zuführung erfolgt über einen Schlauchanschluss links, rechts oder rückseitig.

Lieferumfang:

Inklusive Verschlussschrauben und Schnellkupplung (G 1/8 Zoll) für Schlauchanschluss mit Außen-⌀ 6 mm. Kupplungslänge 17,4 mm.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb