Beschreibung:
Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.
Merkmal:
- Form: 50EA-L EINKORNABRICHTER
- Spezifikation : MK1
- Abmessung (D/B x T x H/L): 12,4 x 49 x 10 mm
- Durchmesser: 12.4 mm
- Stärke: 49 mm
- Bohrung: 10 mm
- Korngröße: 10
Vorteil:
- Geringer Verschleiß
- Kurze Abrichtzeit
Verwendung:
- Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben